GR-MW61 CHG STEM MOUNT
スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。
ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。
マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。
セパレートハンドル仕様のオートバイに対応した、ステムホールに取り付けできるマウント。
ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント可能です。
12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。
取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。
本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。
さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。
・IP68相当の防水・防塵性能
【ブランド紹介】
GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。
過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。
ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。
- 用途
- ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】
マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し
セパレートハンドル車などのステムホールに取り付けるためのマウント。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にセット可能
アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減
- 質量(g)
- 設計:300以下制限
- 径(Φmm)
- 適合ステムホール:12-32 (穴形状がテーパー状または段付きの場合は取り付けできません)
- 内容量
- 1個
注意
※本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。※ 特許登録番号7635491
※ 実用新案登録番号3251388
※ 本品のマウントは可動範囲があります。調整の際は注意してください。
※ 本商品は磁石を使用しております。ICカードや磁気カード、精密機器などは近づけないでください。
※ 本商品はGRスマートフォンケース専用です。GRユニバーサルアダプターは使用できません。
※ 汎用UNVアダプター使用時は、スマートフォンやケースによってワイヤレス充電の動作を保証できません。
※ 雨天時、濡れている状態でのワイヤレス充電は行わないでください。
※ 電源接続部のUSB-Cケーブルは接続状態では防水ですが水が溜まりやすい場所などに固定しないでください。
ナビ・スマホ用 の新着商品
カテゴリ


































