曜日別特売

NAP BRUSH ロールブラシ

NAP BRUSH ロールブラシ - FEELNAP BRUSH ロールブラシ - FEELNAP BRUSH ロールブラシ - FEELNAP BRUSH ロールブラシ - FEELNAP BRUSH ロールブラシ - FEELNAP BRUSH ロールブラシ - FEELNAP BRUSH ロールブラシ - FEELNAP BRUSH ロールブラシ - FEEL

耐久性、耐熱性に優れた素材を使用し製造。NAP BRUSHは艶髪ブラシとして世界中の多くのヘアデザイナーに愛されています。
ブラシ部分は耐摩耗性に優れたオリジナル素材のナイプロンと厳選された高級豚毛を使用しています。
ブナの木を削り出して作った持ち手は、手に吸い付くようなフィット感を実現します。

材質(柄部)
ブナ
材質(毛)
ナイプロン・高級豚毛
内容量
1本
全8種類を絞り込む
直径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
直径(Φmm)
質量(g)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02978986-250NO.5506416
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
02979002-240NO.132298
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
02979011-260NO.6568718
¥6,000
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
02979020-240NO.2363210
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
02979029-260NO.76310920
¥6,000
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
02979047-260NO.87014222
¥6,400
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
02979072-240NO.3404112
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
02979090-250NO.4465514
¥5,600
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする