- NAP BRUSH ロールブラシ FEEL 02979011

※商品画像1

- NAP BRUSH ロールブラシ FEEL 02979011
- NAP BRUSH ロールブラシ FEEL 02979011

NAP BRUSH ロールブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は行数など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
行数
18
注文コード
02979011
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

耐久性、耐熱性に優れた素材を使用し製造。NAP BRUSHは艶髪ブラシとして世界中の多くのヘアデザイナーに愛されています。
ブラシ部分は耐摩耗性に優れたオリジナル素材のナイプロンと厳選された高級豚毛を使用しています。
ブナの木を削り出して作った持ち手は、手に吸い付くようなフィット感を実現します。

寸法(mm)
260
サイズ
NO.6
直径(Φmm)
56
質量(g)
87
行数
18
材質(柄部)
ブナ
材質(毛)
ナイプロン・高級豚毛

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする