カメレオン ホットカーラーロールブラシ

カメレオン ホットカーラーロールブラシ - トゥルウィンカメレオン ホットカーラーロールブラシ - トゥルウィンカメレオン ホットカーラーロールブラシ - トゥルウィンカメレオン ホットカーラーロールブラシ - トゥルウィンカメレオン ホットカーラーロールブラシ - トゥルウィンカメレオン ホットカーラーロールブラシ - トゥルウィン

ホットカラーみたいに弾力とボリュームのあるカールがドライヤーのブローだけで作れるロールブラシ。
ヘッド穴とセラミックコーティングのヘッドだから熱伝導率がよく素早くスタイリングができます。
ドライヤーで温めるとヘッドの色が変わって目に見えるからわかりやすいです!
波状のタイレックスピンは柔らかく皮膚にあたっても痛くないです。

材質(柄部)
ABS樹脂(SFコーティング)
材質(毛)
耐熱波タイレックス(耐熱200℃以下)
材質(ヘッド)
アルミ(セラミックと温度によって変色するサーモカラー塗装)
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02979056-282S38
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
02979081-300XL75
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
02979099-298M48
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
02979108-298L63
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする