- カメレオン ホットカーラーロールブラシ トゥルウィン 02979099

※商品画像

- カメレオン ホットカーラーロールブラシ トゥルウィン 02979099
- カメレオン ホットカーラーロールブラシ トゥルウィン 02979099
- カメレオン ホットカーラーロールブラシ トゥルウィン 02979099

カメレオン ホットカーラーロールブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は直径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
直径(Φmm)
48
注文コード
02979099
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ホットカラーみたいに弾力とボリュームのあるカールがドライヤーのブローだけで作れるロールブラシ。
ヘッド穴とセラミックコーティングのヘッドだから熱伝導率がよく素早くスタイリングができます。
ドライヤーで温めるとヘッドの色が変わって目に見えるからわかりやすいです!
波状のタイレックスピンは柔らかく皮膚にあたっても痛くないです。

寸法(mm)
298
サイズ
M
直径(Φmm)
48
材質(柄部)
ABS樹脂(SFコーティング)
材質(毛)
耐熱波タイレックス(耐熱200℃以下)
材質(ヘッド)
アルミ(セラミックと温度によって変色するサーモカラー塗装)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする