GR MW CHARGING AV HEAD
ワイヤレス充電機能を搭載した、GRスマートフォンマウント専用のチャージユニット。
お使いの充電非対応モデル(GR-MTマウント)から交換するだけで、ワイヤレス充電モデルへ手軽にアップグレードできます。
Qi2認証のワイヤレス充電に対応し、高出力で安定した充電を実現。
付属の12V電源ケーブルはUSB Type-C PD出力に対応し、安定した電力供給をサポートします。
振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動によるブレを軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。
- 適合
- スマホホルダー:MT-7(品番:65255)、MT-9(品番:65254)、MT-10(品番:65140)、MT-11(品番:65182)、MT-13 M6(品番:65256)、MT-13 M8(品番:65257)
- 内容量
- 1個
注意
※本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。※ 本品のマウントは可動範囲があります。調整の際は注意してください。
※ 本商品は磁石を使用しております。ICカードや磁気カード、精密機器などは近づけないでください。
※ 本商品はGRスマートフォンケース専用です。GRユニバーサルアダプターは使用できません。
※ 汎用UNVアダプター使用時は、スマートフォンやケースによってワイヤレス充電の動作を保証できません。
※ 雨天時、濡れている状態でのワイヤレス充電は行わないでください。
※ 電源接続部のUSB-Cケーブルは接続状態では防水ですが水が溜まりやすい場所などに固定しないでください。
ナビ・スマホ用 の新着商品
カテゴリ