ユニバーサル基板 シングルパターン

ユニバーサル基板 シングルパターン - タカス電子製作所ユニバーサル基板 シングルパターン - タカス電子製作所ユニバーサル基板 シングルパターン - タカス電子製作所ユニバーサル基板 シングルパターン - タカス電子製作所ユニバーサル基板 シングルパターン - タカス電子製作所ユニバーサル基板 シングルパターン - タカス電子製作所ユニバーサル基板 シングルパターン - タカス電子製作所ユニバーサル基板 シングルパターン - タカス電子製作所

片面銅箔・シングルパターン仕様のユニバーサル基板です。2.54mmピッチのスルーホール配列により、DIP ICや各種リード部品の試作・評価回路に最適。電子工作から小規模量産前のプロトタイプ制作まで幅広く活用できる定番タイプの基板です。

仕様
銅箔:35μ(片面)
ピッチ(mm)
孔間:2.54
表面処理
鉛フリー半田レベラ(順次フラックス仕上へ変更)
取付孔(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
孔径(Φmm)
1.0仕上り
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ
裏面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
IC-701-60N 0308692603086926IC-701-60Nガラスコンポジット(CEM-3)1.2(t)×45×72mmシルク:印刷なし
オープン
¥298
¥328(税込)
4日以内出荷
返品不可
IC-701-64N 0308694203086942IC-701-64Nガラスコンポジット(CEM-5)1.2(t)×89×139mmシルク:印刷あり
オープン
¥998
¥1,098(税込)
4日以内出荷
返品不可
IC-701-62N 0308696903086969IC-701-62Nガラスコンポジット(CEM-4)1.2(t)×69×95mmシルク:印刷あり
オープン
¥498
¥548(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする