レディースワーク2WAYスリッポンシューズ

レディースワーク2WAYスリッポンシューズ - 玉井産業レディースワーク2WAYスリッポンシューズ - 玉井産業レディースワーク2WAYスリッポンシューズ - 玉井産業レディースワーク2WAYスリッポンシューズ - 玉井産業レディースワーク2WAYスリッポンシューズ - 玉井産業レディースワーク2WAYスリッポンシューズ - 玉井産業レディースワーク2WAYスリッポンシューズ - 玉井産業

アッパー部分の通気孔が足のムレを解消。かかとを踏んでも歩きやすい、脱ぎ履きが楽な2wayシューズ!軽量設計、メッシュ素材なので通気性抜群。エアクッションでクッション性も抜群。医療・介護現場で働く方におすすめ。

材質
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
寸法
ヒール:約4cm
足幅
2E~3E相当
素材
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
ヒール(cm)
約4
足囲
2E~3E相当
内容量
1足
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086698SU5411ホワイト26.0cm26
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
03086707SU5411ホワイト22.5cm22.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
03086732SU5411ブラック25.5cm25.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
03086741SU5411ホワイト25.5cm25.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
03086750SU5411ブラック24.5cm24.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
03086768SU5411ホワイト24.5cm24.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
03086777SU5411ブラック23.0cm23
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
03086786SU5411ホワイト23.5cm23.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
03086802SU5411ブラック26.0cm26
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
03086811SU5411ブラック23.5cm23.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
03086838SU5411ホワイト24.0cm24
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
03086847SU5411ホワイト25.0cm25
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
03086856SU5411ブラック24.0cm24
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
03086872SU5411ホワイト23.0cm23
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
03086890SU5411ブラック25.0cm25
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
03086917SU5411ブラック22.5cm22.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする