SU5411 レディースワーク2WAYスリッポンシューズ 玉井産業 03086802

SU5411 レディースワーク2WAYスリッポンシューズ 玉井産業 03086802
SU5411 レディースワーク2WAYスリッポンシューズ 玉井産業 03086802
SU5411 レディースワーク2WAYスリッポンシューズ 玉井産業 03086802
SU5411 レディースワーク2WAYスリッポンシューズ 玉井産業 03086802
SU5411 レディースワーク2WAYスリッポンシューズ 玉井産業 03086802
SU5411 レディースワーク2WAYスリッポンシューズ 玉井産業 03086802

レディースワーク2WAYスリッポンシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)26
色ブラック
内容量1足注文コード03086802品番SU5411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

アッパー部分の通気孔が足のムレを解消。かかとを踏んでも歩きやすい、脱ぎ履きが楽な2wayシューズ!軽量設計、メッシュ素材なので通気性抜群。エアクッションでクッション性も抜群。医療・介護現場で働く方におすすめ。

色
ブラック
サイズ
26.0cm
サイズ(cm)
26
材質
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
寸法
ヒール:約4cm
足幅
2E~3E相当
素材
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
ヒール(cm)
約4
足囲
2E~3E相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする