カーシーカシマ
ENJOY EAZ1063 アスコット(リバーシブル)
【素材スペック】eco素材 【デザイン機能】
用途
だれでも簡単に美しく、エンジョイスカーフ。スカーフの華やかな色は女性たちを一瞬で輝かせ、企業の個性をドラマティックに伝えます。リバーシブル仕様だから、その日の気分やコーディネートに合わせて、2つの表情が楽しめます。アスコット結びで上品に、カジュアルに結んで親しみやすく。スカーフが持つ色使いの魔法をぜひイメージアップにお役立てください。
サイズ
F
素材
再生ポリエステル100%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03095238
EAZ1063
ブルー系
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096507
EAZ1063
ボルドー系
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097110
EAZ1063
グリーン系
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください