曜日別特売
EAZ1063 ENJOY EAZ1063  アスコット(リバーシブル) カーシーカシマ 03095238

EAZ1063 ENJOY EAZ1063  アスコット(リバーシブル) カーシーカシマ 03095238
EAZ1063 ENJOY EAZ1063  アスコット(リバーシブル) カーシーカシマ 03095238
EAZ1063 ENJOY EAZ1063  アスコット(リバーシブル) カーシーカシマ 03095238
EAZ1063 ENJOY EAZ1063  アスコット(リバーシブル) カーシーカシマ 03095238

ENJOY EAZ1063 アスコット(リバーシブル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブルー系
内容量1枚注文コード03095238品番EAZ1063
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
¥5,098

【素材スペック】eco素材 【デザイン機能】

用途
だれでも簡単に美しく、エンジョイスカーフ。スカーフの華やかな色は女性たちを一瞬で輝かせ、企業の個性をドラマティックに伝えます。リバーシブル仕様だから、その日の気分やコーディネートに合わせて、2つの表情が楽しめます。アスコット結びで上品に、カジュアルに結んで親しみやすく。スカーフが持つ色使いの魔法をぜひイメージアップにお役立てください。
色
ブルー系
サイズ
F
素材
再生ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする