ENJOY EWB1060 ブラウス(長袖)
【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/透けにくい/ージーケア/ホームクリーニング 【デザイン機能】動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ/バストケアピッチ
- 用途
- オールシーズン快適な着心地のカーシーブラウス。上品なフリル襟がさまざまな着こなしを叶える長袖ブラウスです。やわらかくて透けにくいジョーゼット素材で、薄手でありながら肌に寄り添うようなやわらかい風合い。ヨコストレッチがあり快適な着心地で、どんなシーンでも自然に溶け込みます。素材:薄手で肌に寄り添うようなやわらかい風合いのジョーゼット素材。フルダル糸を使用しているので透けにくく、UVカット性にも優れています。ヨコストレッチがあり快適な着心地で、吸汗速乾性にも優れているので、メンテナンスも楽な高機能素材です。
- 素材
- ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
全7種類を絞り込む
色
サイズ
シャツ・ブラウス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ































