EWB1060 ENJOY EWB1060  ブラウス(長袖) カーシーカシマ 03096681

EWB1060 ENJOY EWB1060  ブラウス(長袖) カーシーカシマ 03096681
EWB1060 ENJOY EWB1060  ブラウス(長袖) カーシーカシマ 03096681
EWB1060 ENJOY EWB1060  ブラウス(長袖) カーシーカシマ 03096681
EWB1060 ENJOY EWB1060  ブラウス(長袖) カーシーカシマ 03096681

ENJOY EWB1060 ブラウス(長袖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色オフホワイト
サイズ11
内容量1枚注文コード03096681品番EWB1060
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/透けにくい/ージーケア/ホームクリーニング 【デザイン機能】動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ/バストケアピッチ

用途
オールシーズン快適な着心地のカーシーブラウス。上品なフリル襟がさまざまな着こなしを叶える長袖ブラウスです。やわらかくて透けにくいジョーゼット素材で、薄手でありながら肌に寄り添うようなやわらかい風合い。ヨコストレッチがあり快適な着心地で、どんなシーンでも自然に溶け込みます。素材:薄手で肌に寄り添うようなやわらかい風合いのジョーゼット素材。フルダル糸を使用しているので透けにくく、UVカット性にも優れています。ヨコストレッチがあり快適な着心地で、吸汗速乾性にも優れているので、メンテナンスも楽な高機能素材です。
色
オフホワイト
サイズ
11
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする