シリコンフード
柔らかく耐久性に優れたシリコン製レンズフード、シリコンフード。
フレアやゴーストの原因となる不要な光を遮り、クリアな画像を得るために役立ちます。レンズ表面を保護する役割も果たすため、常時装着がおすすめです。撮影時はフードを伸ばして使用し、収納時は折りたたんでコンパクトに収納できます。フィルターやレンズキャップは、装着するレンズと同径サイズがご利用できます。
- レンズ
- 使用可:35mmフルサイズ換算50mmレンズ(標準・画角47°)
- 内容量
- 1個
全8種類を絞り込む
フィルター直径(Φmm)
カメラ交換レンズアクセサリ の新着商品
カテゴリ