曜日別特売
VE-2578 シリコンフード エツミ 03099332

※画像はイメージです

VE-2578 シリコンフード エツミ 03099332
VE-2578 シリコンフード エツミ 03099332
VE-2578 シリコンフード エツミ 03099332
VE-2578 シリコンフード エツミ 03099332
VE-2578 シリコンフード エツミ 03099332
VE-2578 シリコンフード エツミ 03099332

シリコンフード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03099332
品番
VE-2578
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

柔らかく耐久性に優れたシリコン製レンズフード、シリコンフード。
フレアやゴーストの原因となる不要な光を遮り、クリアな画像を得るために役立ちます。レンズ表面を保護する役割も果たすため、常時装着がおすすめです。撮影時はフードを伸ばして使用し、収納時は折りたたんでコンパクトに収納できます。フィルターやレンズキャップは、装着するレンズと同径サイズがご利用できます。

フィルター直径(Φmm)
77
レンズ
使用可:35mmフルサイズ換算50mmレンズ(標準・画角47°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする