アルベ(チトセ)
スカート
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
仕様
TWヘリンボーン、両脇ポケット、後ろファスナー、後ろベントあり、裏地付
色
ネイビー
サイズ
11号
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
ウエスト(cm)
68
スカート丈(cm)
54
ヒップ(cm)
98
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03092158
KM8385
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください