ステッキホルダー
掘り込み式なので取付後の飛び出しが少ない設計となっています。
5色展開で、キャビネットに合わせ易い仕様となっています。
シンプルなデザインなので、ジャンルを問わずご使用が可能です。
対応ロッド太さ: Φ15~Φ23
- 用途
- 椅子や机の側面、壁面などに取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。
取付ねじのピッチは15mm~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付けられます。トラス小ねじをご使用の際は、本品を取付けたい位置にナットが埋め込まれている必要があります。
ホルダー内に押し入れたステッキなどがねじ頭に当って傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。
取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
- 内容量
- 1個
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。事故や破損の原因になります。杖 の新着商品
カテゴリ