曜日別特売
- ステッキホルダー ホリエ金物 03097767

- ステッキホルダー ホリエ金物 03097767
- ステッキホルダー ホリエ金物 03097767
- ステッキホルダー ホリエ金物 03097767

ステッキホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色アイボリー
内容量1個注文コード03097767品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

掘り込み式なので取付後の飛び出しが少ない設計となっています。
5色展開で、キャビネットに合わせ易い仕様となっています。
シンプルなデザインなので、ジャンルを問わずご使用が可能です。
対応ロッド太さ: Φ15~Φ23

用途
椅子や机の側面、壁面などに取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。
取付ねじのピッチは15mm~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付けられます。トラス小ねじをご使用の際は、本品を取付けたい位置にナットが埋め込まれている必要があります。
ホルダー内に押し入れたステッキなどがねじ頭に当って傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。
取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
色
アイボリー
仕上
アイボリー
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。事故や破損の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする