ブラウス(七分袖)

ブラウス(七分袖) - アルベ(チトセ)

さらりとした感触のコードレーン素材を使用

仕様
左胸ポケット
ピンク
サイズ
13号
タイプ
七分袖
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
65
バスト(cm)
106
素材
コードレーン(ポリエステル65%、綿35%)
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
※C-2ピンクは在庫なくなり次第販売終了となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03092587EP7914
4,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする