ブラウス(七分袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03092587
品番
EP7914
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

さらりとした感触のコードレーン素材を使用

仕様
左胸ポケット
ピンク
サイズ
13号
タイプ
七分袖
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
65
バスト(cm)
106
素材
コードレーン(ポリエステル65%、綿35%)
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
※C-2ピンクは在庫なくなり次第販売終了となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする