アズワン
自走式車いすオプション NVO-0用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03094206
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
43,980
バスケットに入れる
ガードル棒が標準装備のセットです。
セット内容
自走式車いす NVO-0 ガードル棒セット
材質
本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンタイヤ(ハイポリマー)、前輪/PU(ポリウレタン)
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×1000×900
座面高さ(mm)
前/430、後/410
アズワン品番
8-900-03
折りたたみ寸法(mm)
300×1000×900
車輪サイズ(inch)
主輪/Φ22、前輪/Φ6
座面寸法(幅×奥行)(mm)
400×400