自走式車いすオプション NVO-1用

自走式車いすオプション NVO-1用 - アズワン

ガードル棒とボンベ架が標準装備のセットです。

材質
本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)
質量(kg)
12.7
タイプ
自走式車いす NVO-1 ガードル棒、ボンベ架セット
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×1000×900
座面高さ(mm)
前/430、後/410
アズワン品番
8-902-04
折りたたみ寸法(mm)
300×1000×660
車輪サイズ(inch)
キャスタ/Φ6、主輪/Φ22
座面寸法(幅×奥行)(mm)
400×400
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03094267-
¥70,000
¥63,980
非課税商品
¥63,980(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする