アズワン
自走式車いすオプション NVO-1用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03094267
品番
-
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥63,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
63,980
バスケットに入れる
ガードル棒とボンベ架が標準装備のセットです。
材質
本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)
質量(kg)
12.7
タイプ
自走式車いす NVO-1 ガードル棒、ボンベ架セット
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×1000×900
座面高さ(mm)
前/430、後/410
アズワン品番
8-902-04
折りたたみ寸法(mm)
300×1000×660
車輪サイズ(inch)
キャスタ/Φ6、主輪/Φ22
座面寸法(幅×奥行)(mm)
400×400