曜日別特売

AutoクリーンACイオナイザー パルスAC方式 イオンバランス±5V 1台

AutoクリーンACイオナイザー パルスAC方式 イオンバランス±5V 1台 - アズワン

パルスAC方式を採用しているので、長期間安定した除電性能を発揮します。
ピンのオートクリーニング機能によりメンテナンス負荷を軽減します。
600mm先も約2秒で除電でき、より広い範囲をこれ1台で除電できます。
ベーシックなファンサイズ120角サイズで、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。
異常を検知した際にLEDアラームにて警告表示を行います。

材質
本体/ABS、放電針/チタニウム
質量(kg)
約1.8
風量(m3/min)
最大4.6
機能
ピンオートクリーニング、異常アラーム設定
オゾン発生量
0.005ppm以下
組立寸法(mm)
約189×98×246
イオンバランス
±5V以下(工場出荷時)
除電時間(秒)
約2以下(距離600mm、工場出荷時)
イオン生成方式
パルスAC方式
使用環境条件
0~50℃、35~65%RH(結露なきこと)
アズワン品番
4-7589-01
入力電源(V)
AC100~240 50/60Hz(付属ACアダプター使用)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03100382ASF-ADARJ
¥54,800
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする