日栄インテック
ステンレス組式立バンドBN付 65A
材質
ステンレス製(SUS430)
H
89mm
寸法
2.0×32mm(t×B)
C
48mm
P
20mm
適合配管径(Φmm)
763
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます
管径
65A
締結ボルトM
ナット:8×20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106167
101300102120650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください