日栄インテック
ステンレス組式立バンドBN付 65A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03106167
品番
101300102120650
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS430)
H
89mm
寸法
2.0×32mm(t×B)
C
48mm
P
20mm
適合配管径(Φmm)
763
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます
管径
65A
締結ボルトM
ナット:8×20