日栄インテック
組式立バンドBN付 200A
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
H
190mm
寸法
3.0×50(t×B)
C
74mm
P
27mm
適合配管径(Φmm)
2163
締付ボルト
ナット:M12×35
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも使用できます)
管径
200A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03105361
101300102082000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください