日栄インテック
組式立バンドBN付 200A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105361
品番
101300102082000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
H
190mm
寸法
3.0×50(t×B)
C
74mm
P
27mm
適合配管径(Φmm)
2163
締付ボルト
ナット:M12×35
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも使用できます)
管径
200A