曜日別特売

ENJOYNoir NWY087 ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖)

ENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) - カーシーカシマ

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/透けにくい/UVカット/形態安定/イージーケア/ホームクリーニング 【デザイン機能】袖口調整カフス/バストケアピッチ/隠しボタン仕様

用途
男女ペアで着られる、機能美を纏うドレスシャツ。男女ペアで着られるユニセックススタンドカラーシャツです。スタンドカラーで首元がすっきり見え、洗練された印象を演出。胸の位置のボタン間隔を狭くしたバストケアピッチと隠しボタン仕様で、シンプルながら着る人の個性を引き出すシルエットに仕上げました。接客業で求められるさまざまな業務をより快適に行えるような機能性にもこだわり、着心地の良さと扱いやすさを実現しています。素材:ストレッチ性と着心地、肌ざわりの良さを備えた多機能素材。肌ざわりが良くシワになりにくく、2wayストレッチで動きやすく快適な着心地です。吸水速乾、UVカット、形態安定と機能素材でありながら、適度な光沢と布帛の高級感でフォーマルな仕立てを叶えました。
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03121637NWY087サックス4L
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03121768NWY087サックスL
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03121872NWY087ホワイトM
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122267NWY087ホワイト3L
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122511NWY087サックスLL
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122608NWY087サックスS
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122617NWY087ホワイトL
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122861NWY087ホワイトS
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122967NWY087サックス5L
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123080NWY087ホワイト5L
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123220NWY087ホワイトSS
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123466NWY087ホワイトLL
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123500NWY087サックス3L
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123762NWY087サックスM
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123807NWY087サックスSS
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする