曜日別特売
NWY087 ENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) カーシーカシマ 03123466

NWY087 ENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) カーシーカシマ 03123466
NWY087 ENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) カーシーカシマ 03123466
NWY087 ENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) カーシーカシマ 03123466
NWY087 ENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) カーシーカシマ 03123466
NWY087 ENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) カーシーカシマ 03123466
NWY087 ENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) カーシーカシマ 03123466
NWY087 ENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) カーシーカシマ 03123466
NWY087 ENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) カーシーカシマ 03123466
NWY087 ENJOYNoir NWY087  ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖) カーシーカシマ 03123466

ENJOYNoir NWY087 ユニセックススタンドカラーシャツ(長袖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード03123466品番NWY087
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/透けにくい/UVカット/形態安定/イージーケア/ホームクリーニング 【デザイン機能】袖口調整カフス/バストケアピッチ/隠しボタン仕様

用途
男女ペアで着られる、機能美を纏うドレスシャツ。男女ペアで着られるユニセックススタンドカラーシャツです。スタンドカラーで首元がすっきり見え、洗練された印象を演出。胸の位置のボタン間隔を狭くしたバストケアピッチと隠しボタン仕様で、シンプルながら着る人の個性を引き出すシルエットに仕上げました。接客業で求められるさまざまな業務をより快適に行えるような機能性にもこだわり、着心地の良さと扱いやすさを実現しています。素材:ストレッチ性と着心地、肌ざわりの良さを備えた多機能素材。肌ざわりが良くシワになりにくく、2wayストレッチで動きやすく快適な着心地です。吸水速乾、UVカット、形態安定と機能素材でありながら、適度な光沢と布帛の高級感でフォーマルな仕立てを叶えました。
色
ホワイト
サイズ
LL
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする