曜日別特売

インナーソックス

インナーソックス - ヤマショウインナーソックス - ヤマショウインナーソックス - ヤマショウ

真冬の作業でもあたたかいウェットスーツ素材

用途
長靴や靴のインナーに。
材質
外側:ポリエステル100%、中材:合成ゴム
色
ブラック
内容量
1足
注意
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※合成ゴムですので、ハードワークにはご使用しないでください。
※下記の近くではご使用しないでください。
※薬品、薬剤を取り扱う作業にはご使用しないでください。
※染料の性質上、色落ちする事があります。
※漂白剤を避け、中性洗剤を使用し、液温30℃以下で手洗いしてください。
※乾燥は直射日光を避け風通しのよいところで陰干ししてください。
※濡れたまま放置しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03126659YBK-307BKLLLL
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
03126720YBK-307BKLL
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする