インナーソックス 履口カット
真冬の作業でもあたたかいウェットスーツ素材
- 用途
- 長靴や靴のインナーに。
- 材質
- 外側:ポリエステル100%、中材:合成ゴム
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1足
注意
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。※合成ゴムですので、ハードワークにはご使用しないでください。
※下記の近くではご使用しないでください。
※薬品、薬剤を取り扱う作業にはご使用しないでください。
※染料の性質上、色落ちする事があります。
※漂白剤を避け、中性洗剤を使用し、液温30℃以下で手洗いしてください。
※乾燥は直射日光を避け風通しのよいところで陰干ししてください。
※濡れたまま放置しないでください。
靴下 の新着商品
カテゴリ











![「スターパイロット」伸縮自在のびのび先丸靴下グレー4足組 ハヤシ[靴下] 「スターパイロット」伸縮自在のびのび先丸靴下グレー4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866296-261028-02.jpg)
![「スターパイロット」伸縮自在のびのび先丸靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下] 「スターパイロット」伸縮自在のびのび先丸靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866278-261028-02.jpg)
![「スターパイロット」伸縮自在のびのび指付靴下グレー4足組 ハヤシ[靴下] 「スターパイロット」伸縮自在のびのび指付靴下グレー4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866287-261028-02.jpg)
![「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下カラー4足組 ハヤシ[靴下] 「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下カラー4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866190-261028-02.jpg)
![「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下] 「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866217-261028-02.jpg)
![「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下杢4足組 ハヤシ[靴下] 「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下杢4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866269-261028-02.jpg)
![「安全靴対応」純綿底パイル靴下指付靴下カラー4足組 ハヤシ[靴下] 「安全靴対応」純綿底パイル靴下指付靴下カラー4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866251-261028-02.jpg)
![「安全靴対応」純綿底パイル靴下指付靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下] 「安全靴対応」純綿底パイル靴下指付靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866208-261028-02.jpg)
![「安全靴対応」純綿底パイル靴下指付靴下杢4足組 ハヤシ[靴下] 「安全靴対応」純綿底パイル靴下指付靴下杢4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866260-261028-02.jpg)
![「快適ロード」綿ボーダーカカト付5本指靴下3足組ダークカラー ハヤシ[靴下] 「快適ロード」綿ボーダーカカト付5本指靴下3足組ダークカラー ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866199-261028-02.jpg)
![「快適ロード」綿ボーダーカカト付5本指靴下3足組ライトカラー ハヤシ[靴下] 「快適ロード」綿ボーダーカカト付5本指靴下3足組ライトカラー ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866242-261028-02.jpg)
![「快適ロード」綿ボーダーカカト付5本指靴下3足組若草色 ハヤシ[靴下] 「快適ロード」綿ボーダーカカト付5本指靴下3足組若草色 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866226-261028-02.jpg)
![棒軍足 先丸ROSSO750g ハヤシ[靴下] 棒軍足 先丸ROSSO750g ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798999-261022-02.jpg)





