曜日別特売
YBK-308BKL インナーソックス 履口カット ヤマショウ 03126747

YBK-308BKL インナーソックス 履口カット ヤマショウ 03126747
YBK-308BKL インナーソックス 履口カット ヤマショウ 03126747
YBK-308BKL インナーソックス 履口カット ヤマショウ 03126747

インナーソックス 履口カット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1足注文コード03126747品番YBK-308BKL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

真冬の作業でもあたたかいウェットスーツ素材

用途
長靴や靴のインナーに。
サイズ
L
材質
外側:ポリエステル100%、中材:合成ゴム
色
ブラック
注意
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※合成ゴムですので、ハードワークにはご使用しないでください。
※下記の近くではご使用しないでください。
※薬品、薬剤を取り扱う作業にはご使用しないでください。
※染料の性質上、色落ちする事があります。
※漂白剤を避け、中性洗剤を使用し、液温30℃以下で手洗いしてください。
※乾燥は直射日光を避け風通しのよいところで陰干ししてください。
※濡れたまま放置しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする