ナイスタック NW-25
新聞などのスクラップ作成、ポスターなどの掲示に。
テープ基材に再生紙を使用したグリーン購入法対象商品です。
ホルダー・巻心は再生紙を使用しています。
カッターつき。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
- 用途
- サンプル帳やカタログへの見本貼り付けに。
書類や図面などの貼り合わせに。
新聞などのスクラップに。
ポスターやカレンダーの掲示に。
レイアウトや編集作業に。
- テープ幅(mm)
- 25
- 基材
- 古紙パルプ配合率40%再生紙
- テープ長さ(m)
- 10
- 粘着剤
- アクリル系
- 粘着力
- 02.普通
- 剥離紙
- 紙
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1箱(100巻)
両面テープ一般用途用 の新着商品
カテゴリ




















