曜日別特売

ナイスタック NW-25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(100巻)
注文コード
03119562
品番
NW-25
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

新聞などのスクラップ作成、ポスターなどの掲示に。
テープ基材に再生紙を使用したグリーン購入法対象商品です。
ホルダー・巻心は再生紙を使用しています。
カッターつき。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。

用途
サンプル帳やカタログへの見本貼り付けに。
書類や図面などの貼り合わせに。
新聞などのスクラップに。
ポスターやカレンダーの掲示に。
レイアウトや編集作業に。
テープ幅(mm)
25
基材
古紙パルプ配合率40%再生紙
テープ長さ(m)
10
粘着剤
アクリル系
粘着力
02.普通
剥離紙
紙
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする