曜日別特売

ナイスタック カーペット用

ナイスタック カーペット用 - ニチバン

粘着面の片面が弱粘着なので、床を傷めずに貼り替えることができます。
ホルダー・巻心は再生紙を使用しています。

用途
カーペット、人工芝の固定に。
玄関、台所などの小型マットの固定に。
基材
スフ片面ポリラミ(緑色)
テープ長さ(m)
5
粘着剤
Ⅰ面:アクリル系、Ⅱ面:ゴム系
粘着力
Ⅰ面:01.弱/Ⅱ面:03.強力
剥離紙
紙
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03119492NW-F501箱(50巻)50
¥39,500
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
03119528NW-F301箱(100巻)30
¥55,000
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする