ニチバン
ナイスタック カーペット用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50巻)
1箱(50巻)
1箱(100巻)
テープ幅(mm)
50
50
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
03119492
品番
NW-F50
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
粘着面の片面が弱粘着なので、床を傷めずに貼り替えることができます。
ホルダー・巻心は再生紙を使用しています。
用途
カーペット、人工芝の固定に。
玄関、台所などの小型マットの固定に。
テープ幅(mm)
50
基材
スフ片面ポリラミ(緑色)
テープ長さ(m)
5
粘着剤
Ⅰ面:アクリル系、Ⅱ面:ゴム系
粘着力
Ⅰ面:01.弱/Ⅱ面:03.強力
剥離紙
紙