レイメイ藤井
2027年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ
・1日1ページ/24時間対応 ・見開き片面1日スケジュール時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています
タイプ
デイリー
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×170
穴数
6
ページ数
488ページ(244枚)
日付表示
16ヶ月分 2026年12月~2028年3月
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03125521
27DR234
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください