レイメイ藤井
2027年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03125521
品番
27DR234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
・1日1ページ/24時間対応 ・見開き片面1日スケジュール時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています
タイプ
デイリー
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×170
穴数
6
ページ数
488ページ(244枚)
日付表示
16ヶ月分 2026年12月~2028年3月