温湿度計付きデジタル置き掛け時計

温湿度計付きデジタル置き掛け時計 - アリアス温湿度計付きデジタル置き掛け時計 - アリアス温湿度計付きデジタル置き掛け時計 - アリアス

時刻と温度・湿度を1画面で確認できるデジタル置き掛け時計です。
温度(-9.9~50℃)と湿度(20~95%)を大きな数字で表示します。
快適・インフルエンザ・熱中症・乾燥の環境目安表示付きです。
電池交換お知らせ表示を搭載しています。
置き掛け両用タイプで設置場所を選びません。
厚さ約20.5mmの薄型ボディです。
12時間(午前・午後)表示と24時間表示の切換式で、電子音アラーム(オートストップ付)を搭載しています。

用途
寝室・リビング・オフィスでの温湿度管理に。
熱中症対策・乾燥対策の目安確認に。
壁掛け・卓上どちらでも使える時計として。
色
ホワイト
本体寸法(mm)
約H119.5×W85.7×D20.5
表示
環境目安表示:快適・インフルエンザ・熱中症・乾燥
機能
電池交換お知らせ表示
表示範囲
湿度20~95%
使用電池
単4マンガン乾電池2本(推奨)
表示範囲(℃)
-9.9~50(精度±2℃)
設置方法
置き掛け両用
表示切替
12時間(午前・午後)表示/24時間表示
アラーム
電子音アラーム(オートストップ付)
画面寸法(mm)
W65.7×H84.7
内容量
1個
注意
※電波時計ではありません。
※単4マンガン乾電池2本使用(推奨)。
※温度表示の精度は±2℃です。
※環境目安表示は目安であり、健康状態を保証するものではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03125040ACBE36WH
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする