オーバーブラウス レディース オフィス 事務服
ペプラムが印象的な、デザイン性の高いオーバーブラウスです。
後ろ姿まで華やかでエレガント、1枚でも羽織でも使える高い着回し力が魅力です。
深みのある杢調チャコールグレーが上質感を引き立て、伸縮性素材で動きやすく快適な着心地を実現。
再生ポリエステル100%で、環境にやさしい素材です。
脇汗パッド&消臭テープ付きで、長時間でも快適。汗ジミを気にせず着用できます。
ホテル・宝飾・ショールームなど接客シーンにおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。
- 仕様
- アクセサリー用ホルダー・汗脇パッド・脇下消臭テープ・ネームホルダー・左胸ポケット・両脇スラッシュポケット・ホームクリーニング
- 色
- チャコールグレー
- 規格
- 女性用
- シリーズ
- ECOLUXE TWILL/ エコリュクス・ツイル
- 素材
- 【本体】ポリエステル100%、【別布】ポリエステル100%
- 生地性能
- 横ストレッチ
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
シャツ・ブラウス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ

































