GOBL-2662-B3 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161519

※着用例

GOBL-2662-B3 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161519
GOBL-2662-B3 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161519
GOBL-2662-B3 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161519
GOBL-2662-B3 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161519
GOBL-2662-B3 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161519
GOBL-2662-B3 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161519
GOBL-2662-B3 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161519

オーバーブラウス レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ9
内容量1枚注文コード03161519品番GOBL-2662-B3
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ペプラムが印象的な、デザイン性の高いオーバーブラウスです。
後ろ姿まで華やかでエレガント、1枚でも羽織でも使える高い着回し力が魅力です。
深みのある杢調チャコールグレーが上質感を引き立て、伸縮性素材で動きやすく快適な着心地を実現。
再生ポリエステル100%で、環境にやさしい素材です。
脇汗パッド&消臭テープ付きで、長時間でも快適。汗ジミを気にせず着用できます。
ホテル・宝飾・ショールームなど接客シーンにおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

サイズ
9
胸囲(cm)
103
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
62
仕様
アクセサリー用ホルダー・汗脇パッド・脇下消臭テープ・ネームホルダー・左胸ポケット・両脇スラッシュポケット・ホームクリーニング
色
チャコールグレー
規格
女性用
シリーズ
ECOLUXE TWILL/ エコリュクス・ツイル
素材
【本体】ポリエステル100%、【別布】ポリエステル100%
生地性能
横ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする