キャンドルブラシ スクリュータイプ 24本入

キャンドルブラシ スクリュータイプ 24本入 - bitstrong(ビットストロング)キャンドルブラシ スクリュータイプ 24本入 - bitstrong(ビットストロング)

・スクリュータイプのコントラアングルハンドピースに直接ねじ込んで使用します。
・マンドレルを介してラッチタイプのコントラアングルハンドピースでも使用できます。

用途
・尖った先端部の毛先が入り込み、バイオフィルムや着色を効率的に除去するため、狭い歯間部や小窩裂溝や叢生などの清掃、ポリシングに適しています。
・研磨用の溶剤を使用したスケーティング。
材質
ナイロン(ブラシ)、クロムめっき真鍮(本体)
寸法(mm)
Φ4.5(最大径)×15
質量(g)
0.4
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232000211
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03152516FD-DENT-24-3-3
¥3,850
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする