曜日別特売

ブラウス レディース オフィス 事務服 九分袖

ブラウス レディース オフィス 事務服 九分袖 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ブラウス レディース オフィス 事務服 九分袖 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ブラウス レディース オフィス 事務服 九分袖 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ブラウス レディース オフィス 事務服 九分袖 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ブラウス レディース オフィス 事務服 九分袖 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ブラウス レディース オフィス 事務服 九分袖 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ブラウス レディース オフィス 事務服 九分袖 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ブラウス レディース オフィス 事務服 九分袖 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

1枚でコーディネートが決まる、上品で着回し力の高いレディースブラウスです。
着脱しやすいスナップボタン仕様で、ボウタイ風デザインを簡単に美しくキープ。
伸縮性のあるサテン素材を使用し、しっとりなめらかな肌ざわりで長時間の着用も快適です。
上質な光沢感が顔まわりを華やかに演出し、接客シーンにも映える上品な印象に。
ベージュ・ブラック・ライトグレーの3色展開で、オフィスや接客シーンに合わせた印象チェンジが可能。
化粧品販売、ホテル、受付などの接客業から一般事務まで幅広い方々におすすめです。

仕様
脇汗パッド・左胸ポケット・ネームループ・ホームクリーニング
規格
女性用
シリーズ
クリーミーサテン
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03160880GBLL-2665-B9ブラック1912547.550
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03160986GBLL-2665-B1グレー1511745.550
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03161029GBLL-2665-B1グレー1912547.550
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03161072GBLL-2665-B1グレー1110943.550
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03161108GBLL-2665-B1グレー910642.549.5
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03161266GBLL-2665-A3ベージュ510040.548
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03161318GBLL-2665-B9ブラック910642.549.5
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03161327GBLL-2665-A3ベージュ1912547.550
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03161422GBLL-2665-B9ブラック1110943.550
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03161467GBLL-2665-A3ベージュ910642.549.5
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03161528GBLL-2665-B9ブラック1311244.550
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03161546GBLL-2665-A3ベージュ1511745.550
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03161756GBLL-2665-B1グレー1311244.550
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03161790GBLL-2665-A3ベージュ1311244.550
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03161799GBLL-2665-B9ブラック510040.548
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03161921GBLL-2665-A3ベージュ1712146.550
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03161939GBLL-2665-A3ベージュ710341.548.5
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03161982GBLL-2665-B1グレー710341.548.5
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03162009GBLL-2665-B1グレー1712146.550
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03162052GBLL-2665-B1グレー510040.548
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03162070GBLL-2665-B9ブラック710341.548.5
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03162131GBLL-2665-B9ブラック1511745.550
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03162192GBLL-2665-B9ブラック1712146.550
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
03162341GBLL-2665-A3ベージュ1110943.550
¥12,000
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする