曜日別特売
GBLL-2665-B9 ブラウス レディース オフィス 事務服 九分袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161318

※着用例

GBLL-2665-B9 ブラウス レディース オフィス 事務服 九分袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161318
GBLL-2665-B9 ブラウス レディース オフィス 事務服 九分袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161318
GBLL-2665-B9 ブラウス レディース オフィス 事務服 九分袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161318
GBLL-2665-B9 ブラウス レディース オフィス 事務服 九分袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161318
GBLL-2665-B9 ブラウス レディース オフィス 事務服 九分袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161318

ブラウス レディース オフィス 事務服 九分袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
サイズ9
内容量1枚注文コード03161318品番GBLL-2665-B9
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

1枚でコーディネートが決まる、上品で着回し力の高いレディースブラウスです。
着脱しやすいスナップボタン仕様で、ボウタイ風デザインを簡単に美しくキープ。
伸縮性のあるサテン素材を使用し、しっとりなめらかな肌ざわりで長時間の着用も快適です。
上質な光沢感が顔まわりを華やかに演出し、接客シーンにも映える上品な印象に。
ベージュ・ブラック・ライトグレーの3色展開で、オフィスや接客シーンに合わせた印象チェンジが可能。
化粧品販売、ホテル、受付などの接客業から一般事務まで幅広い方々におすすめです。

色
ブラック
サイズ
9
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
49.5
仕様
脇汗パッド・左胸ポケット・ネームループ・ホームクリーニング
規格
女性用
シリーズ
クリーミーサテン
着丈(cm)
64
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする