曜日別特売

ワイドパンツ レディース オフィス 事務服

ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

きちんと見えてずっと楽、接客業に最適なワイドパンツです。
ウエストは最大約10cm伸びる設計で、長時間の着用でもストレスフリーな履き心地。
深みのある杢調チャコールグレーが上質感を引き立て、伸縮性素材で動きやすく快適な着心地を実現。
再生ポリエステル100%で、環境にやさしい素材です。
裏地なしでも大きめの後ろポケット付きで、インナーラインが響きにくい仕様。
ホテル・宝飾・ショールームなど接客シーンにおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

仕様
10cm伸びる すごラクウエスト・ウエスト内側調整紐・ウエスト後ろゴム・前あきなし・裏地なし・両脇ポケット(右脇ダブルポケット)・両後ポケット・裾上げ済み・ホームクリーニング
色
チャコールグレー
規格
女性用
シリーズ
ECOLUXE TWILL/ エコリュクス・ツイル
股下(cm)
66
素材
ポリエステル100%
生地性能
横ストレッチ
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
ウエスト(cm)
サイズ
ヒップ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03161020GPAL-2664-B31578114
¥17,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
03161081GPAL-2664-B31986122
¥17,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
03161677GPAL-2664-B3766102
¥17,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
03161738GPAL-2664-B31375111
¥17,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
03161747GPAL-2664-B31782118
¥17,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
03161772GPAL-2664-B356399
¥17,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
03161851GPAL-2664-B31172108
¥17,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
03162246GPAL-2664-B3969105
¥17,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする