曜日別特売
GPAL-2664-B3 ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161738

※着用例

GPAL-2664-B3 ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161738
GPAL-2664-B3 ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161738
GPAL-2664-B3 ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161738
GPAL-2664-B3 ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161738
GPAL-2664-B3 ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161738
GPAL-2664-B3 ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161738

ワイドパンツ レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ13
ウエスト(cm)75
ヒップ(cm)111
内容量1枚注文コード03161738品番GPAL-2664-B3
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

きちんと見えてずっと楽、接客業に最適なワイドパンツです。
ウエストは最大約10cm伸びる設計で、長時間の着用でもストレスフリーな履き心地。
深みのある杢調チャコールグレーが上質感を引き立て、伸縮性素材で動きやすく快適な着心地を実現。
再生ポリエステル100%で、環境にやさしい素材です。
裏地なしでも大きめの後ろポケット付きで、インナーラインが響きにくい仕様。
ホテル・宝飾・ショールームなど接客シーンにおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

サイズ
13
ウエスト(cm)
75
ヒップ(cm)
111
仕様
10cm伸びる すごラクウエスト・ウエスト内側調整紐・ウエスト後ろゴム・前あきなし・裏地なし・両脇ポケット(右脇ダブルポケット)・両後ポケット・裾上げ済み・ホームクリーニング
色
チャコールグレー
規格
女性用
シリーズ
ECOLUXE TWILL/ エコリュクス・ツイル
股下(cm)
66
素材
ポリエステル100%
生地性能
横ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする