曜日別特売

保管、水洗に便利なカバー付き

保管、水洗に便利なカバー付き - bitstrong(ビットストロング)

・患者別の保管に便利です。
・カバーによりバーの飛び出しを防ぎスタンドごと水洗ができます。
・スタンドごとオートクレーブ滅菌ができます。
・薬品による変色が起きないアルマイト着色です。

用途
・バーを挿して整理、保管、滅菌するために使用するカバー付きのスタンドです。
材質
硬質アルミ合金(本体)、ステンレス(ネジ)
寸法(mm)
40×25×30(収納時)、孔径×数:Φ1.2×10、Φ2×5
質量(g)
27
内容量
1個
注意
※・色の指定はできません。 ・ISO 3964規格のΦ2.35mm径のCA用のバーは使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03154887FD-DENT-37-A-5
¥2,750
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする