bitstrong(ビットストロング)
保管、水洗に便利なカバー付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03154887
品番
FD-DENT-37-A-5
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
・患者別の保管に便利です。
・カバーによりバーの飛び出しを防ぎスタンドごと水洗ができます。
・スタンドごとオートクレーブ滅菌ができます。
・薬品による変色が起きないアルマイト着色です。
用途
・バーを挿して整理、保管、滅菌するために使用するカバー付きのスタンドです。
材質
硬質アルミ合金(本体)、ステンレス(ネジ)
寸法(mm)
40×25×30(収納時)、孔径×数:Φ1.2×10、Φ2×5
質量(g)
27
注意
※・色の指定はできません。 ・ISO 3964規格のΦ2.35mm径のCA用のバーは使用できません。