高橋書店
(120)ニューダイアリースリム1
使いやすく、高級感のある皮革調。付録には全国鉄道地図が付いており、見ているだけで楽しくなる1冊です。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日
色
黒
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
64
付録
【本文付録】年齢早見表、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間横ケイ
六曜表示
有
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03155630
120
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください